AD-21 ダスターノズル 強力 SK11 67387242

AD-21 ダスターノズル 強力 SK11 67387242
AD-21 ダスターノズル 強力 SK11 67387242
AD-21 ダスターノズル 強力 SK11 67387242

ダスターノズル 強力

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67387242品番AD-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1適合流体空気スパナサイズ(mm)14
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67387242
2025-11-03
用途: 農作業で使用
農・林・水産業

三馬力のコンプレッサーに使用するのに丁度良い。三馬力の能力をフルに使って良い。

2024-11-12
用途: エアブロー

思ったより、効果があって面白い。他メーカーのラッパ型は、落とすと直ぐ折れるので、これは良いかも。

対象商品 : 67387242
2023-01-19
用途: クリーナーのフィルターの清掃他
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたエアーガンが
別のものになったようです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする