AD-35 エアーダスター SK11 67387355

AD-35 エアーダスター SK11 67387355
AD-35 エアーダスター SK11 67387355

エアーダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ノズル長(mm)500
内容量1個注文コード67387355品番AD-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。

用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0ノズル長(mm)500空気使用量(L/min)220最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする