曜日別特売
AD-33 エアクリーニングガン SK11 67387364

AD-33 エアクリーニングガン SK11 67387364
AD-33 エアクリーニングガン SK11 67387364

エアクリーニングガン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67387364品番AD-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。

用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。ノズル口径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)(最大)210付属品吸上げホース1.5m質量(g)285最高使用圧力(MPa)0.7供給方式吸上式最大吐出量(L/min)液体:0.23吹付距離(mm)250前後ホース長さ(mm)吸上:1500
注意
※可燃性及び揮発性の液体は十分に注意し、火気は絶対に避けてください。
※本製品をご使用の際、洗浄物の取扱説明書等に従い洗浄してください。
※人や動物に向けて使用しないでください。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67387364
2019-05-21
用途: エアコンクリーニングに使用のつもりが・・・
有限会社オノデラ製造業

本格的な夏を迎える前にエアコンクリーニングと思い購入しましたが、届いた商品は生産から月日が経ってるのか、ホースが黄ばんでいました(商品ページではホース透明)、使うには支障が無かったのでそのまま使用しましたが、0.6~0.7Mpaで使用してもちょっとの高低差で全く吸い上げません、結局薬剤の入ったバケツを肘にかけ作業しました、無駄な買い物をした気分です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする