曜日別特売
SAD-106L エアダスター ライト流調付 SK11 67387495

 

SAD-106L エアダスター ライト流調付 SK11 67387495
SAD-106L エアダスター ライト流調付 SK11 67387495

エアダスター ライト流調付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67387495品番SAD-106L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。
空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。

用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67387495
2023-03-09
用途: 機械の清掃など
松井製茶・松光園農・林・水産業

様々なメーカーの商品を使いましたが、こちらの商品はレバーの加減がやり易く、とても使いやすいです。また、丈夫そうなので長期間使えそうです!

対象商品 : 67387495
2017-09-18
用途: バイクメンテ時に使用

軽いので使用感はいいですが、握る量で流量が調整できるので流量調整バルブは不要ではと感じてしまう。同メーカーで流量調整バルブが付いていないものが400円安く買えるので購入を考えている人はそちらを検討してみてはいかがでしょうか。
先端のゴムカバーは付いていて正解。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする