SSN-100 ストレートノズル SK11 67387538

SSN-100 ストレートノズル SK11 67387538
SSN-100 ストレートノズル SK11 67387538

ストレートノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)細100
内容量1個注文コード67387538品番SSN-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。

用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)細100パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする