曜日別特売
SR-L12MPT-01 エアコンプ SK11 67387574

SR-L12MPT-01 エアコンプ SK11 67387574
SR-L12MPT-01 エアコンプ SK11 67387574

エアコンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード67387574品番SR-L12MPT-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量コンパクトタイプのハイパワーコンプレッサーです。オイルレスのため、オイル交換の手間がかかりません。吐出量は55Lクラスです。持ち運びやすいハンドル付きです。

用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。タンク容量(L)12種類小型、軽量空気吐出量(L/min)0Mpa時(50-60Hz):90~108、0.45Mpa時(50-60Hz):55~63、0.6Mpa時(50-60Hz):48~55仕様SRー101N材質特殊鋼質量(kg)17消費電力(W)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×215×470定格時間連続圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67387574
2019-04-02
用途: 埋設管の気密試験
電気・ガス・熱供給・水道業

3.6立方メートル、30Kpa上げるのに、40分くらいかかりましたが、思っていたのと大差なく、良かったです。重量がもう少し軽いと良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする