S-KO3 分岐ソケットDSLITE SK11 67387653

S-KO3 分岐ソケットDSLITE SK11 67387653
S-KO3 分岐ソケットDSLITE SK11 67387653

分岐ソケットDSLITE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67387653品番S-KO3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。

用途エアー配管を複数に分岐。形状丸型ストレート固定形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム仕様3連質量(g)307タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
注意
※複数分岐して一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする