曜日別特売
HC-4 防水コネクターボディ SK11 67387818

HC-4 防水コネクターボディ SK11 67387818
HC-4 防水コネクターボディ SK11 67387818

防水コネクターボディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード67387818品番HC-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。

用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数接地2P定格電流(A)20定格電圧(V)AC250差込口形状接地2P 20A 250V対応防雨形状平刃
注意
※電線許容を超える電流を流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする