SK11
ホースバンドオールステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(2個)
適合ホース外径(Φmm)
8~16
注文コード
67388082
品番
B08-16AS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース外径・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途
ホースの締め付け。
適合ホース外径(Φmm)
8~16
材質(ハウジング)
ステンレスSUS301
推奨トルク(N・m)
3.6
締付ボルト(サイズ)
ネジ(+)2・ナット六角6mm
材質(バンド)
ステンレスSUS301
材質(スクリュー部)
ステンレスSUS302