曜日別特売
EAN-500EX アングルノズル伸縮 SK11 67388283

EAN-500EX アングルノズル伸縮 SK11 67388283
EAN-500EX アングルノズル伸縮 SK11 67388283

アングルノズル伸縮

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個伸縮範囲(mm)295~500(2段伸縮)注文コード67388283品番EAN-500EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。
ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。

用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7伸縮範囲(mm)295~500(2段伸縮)
注意
※火気や引火性のガスのあるところでのご使用は避けて下さい。
※本体の最高使用圧力を超えた圧力で使用しないで下さい。
※空気以外にはご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388283
2020-10-22
用途: 車・農機具の整備
株式会社中央測量

製品の造・使い勝手等には問題有りませんが、価格が高い、ホームセンターに同品質でガン付きと同価格位でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする