E-Value
延長アングルパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67388913
品番
EVC100/200CLヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
形状
アングル
サイズ
M
全長(cm)
10