曜日別特売
マルバ 鋼付き草削り 千吉 67391302

マルバ 鋼付き草削り 千吉 67391302
マルバ 鋼付き草削り 千吉 67391302

鋼付き草削り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様丸刃注文コード67391302品番マルバ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。

用途除草作業。仕様丸刃材質(柄部)大きさ刃の種別鋼付材質(刃)刃物鋼(SK5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする