曜日別特売
SPR-4 伸縮式PPガーデンクマデ 千吉 67391458

SPR-4 伸縮式PPガーデンクマデ 千吉 67391458
SPR-4 伸縮式PPガーデンクマデ 千吉 67391458

伸縮式PPガーデンクマデ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)1020~1620
内容量1個注文コード67391458品番SPR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ち運び、保管時に便利な伸縮タイプの樹脂クマデです。持ち運び、保管時に便利な伸縮タイプです。無段階調節で、使いやすい長さに調節可能です。

用途集草、清掃作業。材質(頭)樹脂長さ(mm)1020~1620材質(柄部)スチール大きさ頭部幅(mm)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする