千吉
鞘付き替刃式剪定鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
67391878
品番
SGPS-16ヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
経済的な替刃です。千吉鞘付き替刃式剪定鋸の替刃です。
用途
経済的な替刃。
仕様
24替刃
材質(本体)
刃物鋼
タイプ
剪定目(10枚目)
切断能力(mm)
目安:約120
刃部加工
高硬度全身焼入刃
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。