曜日別特売
SGPS-17ヨウ 鞘付き替刃式竹挽鋸 千吉 67391896

SGPS-17ヨウ 鞘付き替刃式竹挽鋸 千吉 67391896
SGPS-17ヨウ 鞘付き替刃式竹挽鋸 千吉 67391896

鞘付き替刃式竹挽鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード67391896品番SGPS-17ヨウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

経済的な替刃です。千吉鞘付き替刃式竹挽鋸の替刃です。

用途経済的な替刃。仕様24替刃材質(本体)刃物鋼タイプ細目(18枚目)切断能力(mm)目安:約120刃部加工高硬度全身焼入刃
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする