曜日別特売
100mmX300mm 防虫銅鉢底ネット セフティー3 67392718

100mmX300mm 防虫銅鉢底ネット セフティー3 67392718
100mmX300mm 防虫銅鉢底ネット セフティー3 67392718

防虫銅鉢底ネット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)注文コード67392718品番100mmX300mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。銅イオンがナメクジ・ミミズ等虫をシャットアウトできます。

用途鉢植用ネット。材質寸法(mm)100×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67392718
2022-06-30
用途: 3.5号鉢に使用
その他業種

5cm角に切断して発芽用の鉢底に使用しました。切断が少々手間なようですが、大きさを鉢底に合わせられること、角の端が織り込めることで便利に使えます。

対象商品 : 67392718
2021-12-01
用途: 植木鉢の植え替えに
かなおか歯科医院医療・福祉・介護関連業

最初1枚だけ買ったのですが、使い勝手が良くて、リピートで3袋買いました。
ばらなどの虫被害におおいに期待しています。

対象商品 : 67392718
2020-04-17
用途: 植え替え時の防虫
株式会社ケイアンドエイ

銅には殺菌効果があると知っていましたので、今回植え替えの際に植木鉢の底に敷いてみました。根腐れ等が防止されるかどうかを検証してみます。

対象商品 : 67392718
2021-04-06
用途: 植木鉢の底アミに使用しています。
サービス業

切り取ったところから、外れてきます。
もう少し、固めで頑丈なら、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする