曜日別特売
SFE-P 噴霧器用延長パイプ セフティー3 67393944

SFE-P 噴霧器用延長パイプ セフティー3 67393944
SFE-P 噴霧器用延長パイプ セフティー3 67393944

噴霧器用延長パイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67393944品番SFE-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

噴霧器に接続するとさらに高い所にも噴霧可能です。1本で約50cm延長できます。最大2本まで取付可能です。

用途セフティー3・噴霧器用延長パイプ。適合機種SSD-3H・5H・SSA-5・10寸法(mm)540材質(本体)アルミ・ポリアセタール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 噴霧器延長に使用
大健

ホームセンターにこの手の部品はなく、モノタロウサイトではこの噴霧の細かい部品も購入でき、便利です。

対象商品 : 67393944
2020-10-08
用途: 庭木の消毒用に使用
卸売・小売業

これまで脚立を使って消毒をしていましたが、50cm×2本で1m延長したおかげで脚立がいらなくなりました。
強度的に無理はできませんが、枝の隙間から今まで届かなかった遠いところまで消毒できるので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする