SSD-5J 除草剤用電池式噴霧器 5L セフティー3 67393996

SSD-5J 除草剤用電池式噴霧器 5L セフティー3 67393996
SSD-5J 除草剤用電池式噴霧器 5L セフティー3 67393996

除草剤用電池式噴霧器 5L

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード67393996品番SSD-5J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。

用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。種類電池式タンク容量(L)5ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)540対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360電源単1形乾電池4個電池寿命約120L質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)
関連資料:(0.5MB)
注意
※ご使用の際は、取扱い説明書をよく読み正しくお使いください。
※ケルセン水和剤・防疫用薬剤は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 砂利駐車場の除草剤散布
不動産業

手動式噴霧器を利用していた時より圧倒的に楽です。車に積んで運搬する時に、噴霧スイッチを押してしまい、思いがけず車内がびしょ濡れになることがありました。スイッチにロックがつくといいと思います。

対象商品 : 67393996
2022-04-28
用途: ビニールハウス内除草
なかよしBerry farm農・林・水産業

プリグロックス等ハウス内の部分除草には丁度良いサイズ。除草剤ノズルと同時購入で概ね用は足せると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67393996
2021-07-26
用途: 庭や畑の周囲の雑草駆除
カナリア商会

今まで他メーカー製噴霧器を使用して
いましたが、故障したため購入しました。最初は価格が半額くらいでしたので
期待していませんでしたが、使用してびっくり今迄の噴霧器と大差なく使用でき
これは買い得だと思いました。

対象商品 : 67393996
2021-07-02
用途: 除草作業
サービス業

いままで手動蓄圧式のを使ってましたが300坪の庭の作業は大変でした。しかしこの電池式噴霧器を使うと殆ど疲れずあっという間に作業が終わりました。ついでに1Lの噴霧器もそろえると一寸気づいたところだけでも作業できます。

対象商品 : 67393996
2021-02-28
用途: 害虫駆除
尾間木造園株式会社建設業・工事業

此の機器は害虫駆除などに多く使えますね、アルコールはダメと書いてありましたが電動だからでしょうね、軽くて素晴らしいアイテムです、一台は有った穂が良いと思います。

対象商品 : 67393996
2020-06-29
用途: ”除草剤用”となっているので除草剤散布に使用
サービス業

ノズル・噴霧口の形状が良くないのかビニールホースを指で潰して水を出している様な出方をする。作業が捗らないので別のノズルを買ってきたら元のノズルと違い金属で少し重いので竿がしなり不安定。竿が柔らかすぎるね。それと、吸い込み口の有る側に斜めにしても薬剤が最後まで出ない、底から15mmほど残る。安いからと思い買ったがそれなり。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする