※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形,ロッド回り止め: 複動,片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67394198
品番
CJ2RKA16-200Z-XC9
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
200
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
-
ロッド先端金具
(-) なし