※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし注文コード67394259品番CDJ2RA10-100Z-M9BS-B
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など322種類から選べます他の種類を見る