曜日別特売
NO.27 刈込鋏サック 千吉 67395098

NO.27 刈込鋏サック 千吉 67395098
NO.27 刈込鋏サック 千吉 67395098

刈込鋏サック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67395098品番NO.27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刈込鋏の刃部を安全に保管・収納できます。突き抜け防止用にハト目打ちしています。刃長185~210mmまで収納可能です。黒床皮を使用しているので丈夫で長持ちします。

用途刈込鋏用サック。材質黒床皮質量(g)42寸法(幅W×高さH)(mm)約100×290使用範囲(mm)刃部:185~210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする