曜日別特売
1050MM 万能唐鍬 千吉 67395222

1050MM 万能唐鍬 千吉 67395222
1050MM 万能唐鍬 千吉 67395222

万能唐鍬

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード67395222品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土切り・深溝作業などに便利です。

用途鍬。柄長さ(mm)約1050爪長さ(mm)170×115材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67395222
2021-01-19
用途: 庭の手入れに
製造業

根が張っている庭の土の掘り起こしに使用。重さがあるので細い根は断ち切れる。信頼している千吉ブランドで、値段も手頃なので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする