千吉
園芸用家庭鍬
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
67395676
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小型で土づくり作業がしやすいです。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。柔らかい土の掘起こしなどに最適です。追い込み式で、ヘッド抜けを未然に防止します。
用途
鍬。
柄長さ(mm)
約1050
爪長さ(mm)
235×120
材質(柄部)
木
材質(頭)
刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300