曜日別特売
SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 67396586

SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 67396586
SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 67396586

楽刈片手芝生鋏

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67396586品番SGS-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。

用途芝刈り作業用。全長(mm)330刃長(mm)165質量(g)250使用目的刈り作業機能刃先角度360度変更機能切断対象切刃(mm)120硬度HRC(刃部)52±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー

商品説明動画

藤原産業 千吉 楽刈片手芝生鋏 SGS
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 庭の芝手入れ
その他業種

庭の芝切りや雑草の刈り取り等庭の手入れに使用する。野菜の枝や木々の枝の切り取り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする