曜日別特売
SKY-2 熊よけBELL セフティー3 67396638

SKY-2 熊よけBELL セフティー3 67396638
SKY-2 熊よけBELL セフティー3 67396638

熊よけBELL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質真鍮・PU皮注文コード67396638品番SKY-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。

用途熊よけベル。対象動物クマ材質真鍮・PU皮質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×22×120
注意
※熊の生息地に入るとき、音を出すなどして人間の存在を知らせることが大事です。ただし、人間に興味を持っている熊も存在しますので、万が一、襲われた場合の対処法など身に付けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67396692
2020-04-02
用途: 現地調査
建設業・工事業

これで熊をよけられるのかは不安ですがスプレーとともに使ってみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする