使用開始時から表示の点滅、消滅が有ったがミツトヨ製でも散見される症状なのでそれなりと割り切っていたが、ゼロ表示から画面一杯に数字か表示、電源ボタンでOFFならず、ゼロ表示ボタン不能とストレスしかなく現実的に使用不可と成った。信頼できない計測器の販売は止めて貰いたい。モノタロウの看板が汚れる。
しっかりとした収納ケースも付属してますし、デジタル式なのに安価でかなりお買い得だと感じました
もちろん品質の面も問題なさそうですがケースが少々嵩張るので減点1ということで評価しました
不良品レベル
50ミリあたりから急にマイナスになったり、2倍の数値になったりする。
ご期待に添えず申し訳ございません
きちんと測定用でなく、手軽な簡易測定用にて調達しましたが、全く使えません。
毎回数値が違ったり、現在はマイナス表示になってしまいます。電池は幾度か交換しましたが
かなり不満な商品でした。
商品の管理はどうなってますのか聞きたい所であります。
ご指摘ありがとうございます。
メーカーへその旨お伝えすると同時に当社でも検品など再発防止に努めます。
デジタルで記憶機能もあるしケースも付いているのにコスパも良いと思い購入しましたがかみ合わせ?が甘くややぶれる感じです。使用には問題なさそうです。
50ミリ以上を測ろうとすると50の値を超えたあたりからマイナス700とかありえない数値が出るまともに計測できない
電池の蓋がゆるゆるですぐに外れてしまう状態で届いた。基本室内でしか使わなかったので、気をつけていたが、あるとき、屋外で測ってから部屋に戻ると蓋が外れていた。それ以来、電池を抑えながら測っているがとても不便である。
最初に届いた時に、返品すればよかったと後悔している。