曜日別特売
ETS-70M ツールセット E-Value 67397182

 

ETS-70M ツールセット E-Value 67397182
ETS-70M ツールセット E-Value 67397182
ETS-70M ツールセット E-Value 67397182

ツールセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67397182品番ETS-70M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm
【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm
【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角
【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm
【9.5mm差込角ラチェットハンドル】
【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm
【T型ビットドライバーハンドル】
【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm
【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm
【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30
【ポジネジ用】PZ2・PZ3
【六角】2.5・3・4・5・6mm
【6.35mmソケットアダプター】
【精密ドライバ】+00・-1.8
【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
【モンキレンチ】150mm
【ニッパ】150mm
【ラジオペンチ】150mm
【ウォーターポンププライヤー】230mm
【家庭用ハサミ】
【カッターナイフL】
【金切のこ】250mm
【細工半丸やすり】150mm
【ブラシ(ナイロン&真鍮)】
【ネールハンマー】
【コンベックス】3m
用途各種メンテナンス作業。入組点数70
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397182
2022-04-15
用途: 会社でのメンテナンスに
サービス業

思った以上に使用しやすかったです。 値段以上の満足感でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする