曜日別特売
900MM 園芸用備中鍬 千吉 67398467

900MM 園芸用備中鍬 千吉 67398467
900MM 園芸用備中鍬 千吉 67398467

園芸用備中鍬

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード67398467品番900MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小型サイズで土作り作業が楽々です。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。

用途鍬。柄長さ(mm)約900爪長さ(mm)160×135材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67398467
2023-11-06
用途: 耕作

鍬などの製品の柄長さ(mm)約900では、現在身長が伸びた現代の若者には短かすぎます。
スコップなども同様です。少なくとも、30cmは長くすべきです。
耕作中、鍬先が外れました。横からくぎを打って、外れないように修理しました。
先の投稿を取り消し、これに変えます。

対象商品 : 67398467
2018-09-11
用途: 野菜などの中耕
農・林・水産業

野菜の畝を中耕する際、通常の備中鍬だと重いのですが、コンパクトな備中鍬なので、中耕がしやすかったです。中耕は、平鍬でもいいのですが、備中鍬の方が草も引きやすかったり、便利です。中耕用に軽く、コンパクトな備中鍬を探していたので満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする