ハイロジック
ステンレス Uボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M6
M6
M8
M10
M12
寸法L1(mm)
36
36
81
101
92
133
153
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400892
品番
11141
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1.8
寸法D(mm)
5.3
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
20
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
29
ねじ径
M6
寸法(mm)
5.3×20
参考使用荷重(kg)
40
アズワン品番
64-7738-54