ハイロジック
ステンレス Uボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M8
M6
M8
M10
M12
寸法L1(mm)
81
36
81
101
92
133
153
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400908
品番
11142
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1.8
寸法D(mm)
8
寸法L1(mm)
81
寸法L2(mm)
28.5
寸法L3(mm)
40
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
35
ねじ径
M8
寸法(mm)
8×81
参考使用荷重(kg)
60
アズワン品番
64-7738-55