ノーブランド
亜鉛めっき平織金網
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(m)
0.455
0.455
0.91
目合い(mm)
9.16
2.63
3.36
4.38
5.55
9.16
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
67401398
品番
#18 455×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
幅(m)
0.455
長さ(m)
30
色
シルバー
材質
亜鉛めっき鉄線
目合い(mm)
9.16
線径(Φmm)
1
メッシュ
2.5
番手
#18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません