曜日別特売
#22 455×30 亜鉛めっき平織金網 ノーブランド 67401452

亜鉛めっき平織金網

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
幅(m)0.455
目合い(mm)3.36
内容量1巻(30m)注文コード67401452品番#22 455×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
幅(m)
0.455
長さ(m)
30
色
シルバー
材質
亜鉛めっき鉄線
目合い(mm)
3.36
線径(Φmm)
0.63
メッシュ
6.5
番手
#22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする