※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC9) 可変行程シリンダ/引込み調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67458397品番CDJ2B16-100Z-A93VL-B-XC9
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,668販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など150種類から選べます他の種類を見る