※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
MOUNTX
B
注文コード
67463473
品番
CDJP2B10-10D-B-M9NM
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・MOUNTX
など
466
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの有無:(B) ねじなし、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
MOUNTX
B
作動方式
複動・片ロッド
ストローク(mm)
10