曜日別特売
CDJP2B10-40D-M9BWVS CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMC 67463823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)40MOUNTXB注文コード67463823品番CDJP2B10-40D-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの有無:(-) ねじあり、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付MOUNTXB作動方式複動・片ロッドストローク(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする