曜日別特売
CKQGC32-140RDH-P3DWASC-X2082 CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ SMC 67482303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は仕様・リード線など1118種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(C) ポート面から180°、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(D) ポート面から270°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100mm)、オートスイッチの種類:P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
リード線(m)
(-) 0.3
注文コード
67482303
品番
CKQGC32-140RDH-P3DWASC-X2082
参考基準価格(税別)¥91,030販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
リード線(m)
(-) 0.3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
合成シンボル
X2082
ガイドピン形状
(R) 丸型
仕様
ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(C) ポート面から180°、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(D) ポート面から270°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100mm)、オートスイッチの種類:P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする