※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 仕様
- ロック付:(L) ロック付、取付面位置(上部から見て):(C) ポート面から180°、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(A) ポート面同一、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:P3DWASE 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(1-4)-横取出し
- リード線(m)
- (-) 0.3
- 注文コード
- 67487219
- 品番
- CLKQGC32-158RAL-P3DWASE-X2081
参考基準価格(税別)¥100,490販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)