※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 仕様
- ロック付:(L) ロック付、取付面位置(上部から見て):(D) ポート面から270°、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(C) ポート面から180°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
- リード線(m)
- (L) 3
- 注文コード
- 67487465
- 品番
- CLKQGD32-098RCL-P3DWAL-X2081
参考基準価格(税別)¥98,730販売価格(税込)¥97,878販売価格(税別)