曜日別特売
CKGA32-75Y-P3DWASC-X2095 CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル SMC 67493038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は仕様・オプション・タイプなど252種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
オートスイッチの種類:P3DWASC + オートスイッチ取付レール付
オプション
(-) なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
67493038
品番
CKGA32-75Y-P3DWASC-X2095
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
仕様
オートスイッチの種類:P3DWASC + オートスイッチ取付レール付
オプション
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする