曜日別特売
CDM2B20P-250J CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMC 67568857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)250ポートねじの種類(-) Rc注文コード67568857品番CDM2B20P-250J
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(J) ナイロンターポリン、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:スクレーパ:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする