CDM2KB25-150AZ-XC8B CM2K-Z/CDM2K-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC 67596358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150クッション(A) エアクッション注文コード67596358品番CDM2KB25-150AZ-XC8B
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-ストローク(mm)150取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(B) ストローク調整範囲 (0~50mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする