曜日別特売
CDM2HRA25-350Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMC 67605038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)350形式(H) エアハイドロタイプ注文コード67605038品番CDM2HRA25-350Z
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) オプションなしストローク(mm)350形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする