CDM2RA25-25+150Z-XC11 CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67616493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25クッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード67616493品番CDM2RA25-25+150Z-XC11
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:25mm、ストロークB-A:150mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする