曜日別特売
CDM2WB20-20FZ CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67617629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプ注文コード67617629品番CDM2WB20-20FZ
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:-、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動・両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)-ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする