CDM2B20TFR-700AZ-XC6 CM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダ SMC 67652096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)700ねじの種類(TF) G注文コード67652096品番CDM2B20TFR-700AZ-XC6
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)700クッション(A) エアクッションねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上シリンダ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする