曜日別特売
CQ21-133-H  35MPa 圧力スイッチ CQ21 長野計器 67658161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ CQ21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~35
接点H:上限1接点
材質(接続部)SCS14
内容量1個注文コード67658161品番CQ21-133-H 35MPa
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。

用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ接点H:上限1接点構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)材質(接続部)SCS14圧力レンジ(MPa)0~35取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
注意
※*圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で
※ 使われるように圧力レンジを選定してください。
※ また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする