曜日別特売
CQ30-133-H  1.5MPa 圧力スイッチ CQ30 長野計器 67658486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ CQ30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.5
接点H:上限1接点
内容量1個注文コード67658486品番CQ30-133-H 1.5MPa
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。

用途接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。質量(kg)約1.3取付パネル取付(立型)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチマイクロスイッチ接点H:上限1接点構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SCS14圧力レンジ(MPa)0~1.5グリーン購入法適合取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
注意
※*圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする