VPA-G2-6J 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67660550

※真空パッド接続イメージ画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。真空パッド並びにパッドネジは別売りとなります。)

VPA-G2-6J 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67660550
VPA-G2-6J 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67660550
VPA-G2-6J 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67660550

真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6材質金属:標準注文コード67660550品番VPA-G2-6J
参考基準価格(税別)¥2,552販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

仕様パッド接続記号:G2材質金属:標準適合チューブ外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする