※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:35mm、ストロークB:45mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)注文コード67660889品番CDM2B32-35+45Z-XC10
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・取付支持形式など149種類から選べます他の種類を見る