曜日別特売
TSS4800 トランクマスターHD2 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 67661128

トランクマスターHD2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
容量(L)48
パール
内容量1個注文コード67661128品番TSS4800
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

大物スッポリのトランクマスターHDシリーズ。安心の大容量ボディーにうれしい機能を搭載。

用途
ロングボディーで大型青物もスッポリ収納可能(6000:内寸85cm、4800:内寸75cm)
大型静音キャスターで持ち運び楽々
座れる頑丈マッスルボディ
開閉便利なリフトアップオープンシステム
取り外し簡単な両開き上フタ
運搬時に上フタをしっかり固定できるサイドロック
手が汚れない開閉ワンタッチ水栓
本体内部には抗菌剤(6000)、消臭剤(VSS.TSS)を配合しているので安心清潔
プルーフケース PC-6000(別売)を収納可能
パール品番TSS4800容量(L)48自重(kg)9.7内寸(cm)27×75×23外寸(cm)39.5×91.5×33
注意
※商品画像はサイズ・カラーの参考用画像です。違うサイズやカラーの画像が代表画像として使用されている場合がございますので、必ず品番とカラーをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする